Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1.50BRDSRM02.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 1-1 / 2 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AG9MVJ 20XT23

PARKER 1.50BRDSRM02.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας Διάτρηση 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MVJ Μοντέλο: 1.50BRDSRM02.00Cross Ref: 20XT23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€132.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό μη επισκευάσιμο
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠίσω μπλοκ
Συνολικό μήκος7.88 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1/4 "FNPT
Ροντ Ντία.0.437 "
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7 / 16-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)16.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚτύπημαΜπόρε Ντιά.Μαγνητικό έμβολοΘερμ. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Μήκος νήματος ράβδουΤιμή
PARKER 0.44BRDSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AG9MTU 20XR85 0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Οχι-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.03
PARKER 0.44BRDSR02.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσες AG9MTV 20XR86 0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Οχι-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€67.13
PARKER 0.44BRDSR03.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος 3 ιντσών AG9MTW 20XR87 0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Οχι-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€66.18
PARKER 0.44BRDSR04.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος 4 ιντσών AG9MTX 20XR88 0.44BRDSR04.004"7 / 16 "Οχι-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€69.68
PARKER 0.44BRDSR05.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος 5 ιντσών AG9MTY 20XR89 0.44BRDSR05.005"7 / 16 "Οχι-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€73.84
PARKER 0.44BRDSR06.00 Κύλινδρος κυλίνδρου αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 6 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AG9MTZ 20XR90 0.44BRDSR06.006"7 / 16 "Οχι-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€77.33
PARKER 0.75BRDSR01.00 Κύλινδρος αέρος στρογγυλό 3/4 ίντσας διάτρηση 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AG9MUA 20XR91 0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Οχι14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€69.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1.50BRDSRM02.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας Διάτρηση 2 ιντσών
€132.38 /μονάδα