Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL CV-4TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου 1 ίντσα | AC7AGN 36Y048

CAMPBELL CV-4TLF Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλής απαγωγής ορείχαλκου 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7AGN Μοντέλο: CV-4TLFΣταυρός: 36Y048
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
€39.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή18 gpm
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1.75 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςNBR καουτσούκ SN-919F
Υλικό καθίσματοςΑμόλυβδη χάλκινο
Μέγεθος1"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΡοήΜήκοςΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Πίεση νερούσυνολικό ύψοςΤιμή
CAMPBELL CV-3TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου 3/4 ιντσών Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi1.5 "€29.37
CAMPBELL CV-5TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου χαμηλής ορείχαλκου 1-1 / 4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi2.25 "€61.18
CAMPBELL CV-6TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου χαμηλής ορείχαλκου 1-1 / 2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 gpm4"2.5 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi2.5 "€87.81
CAMPBELL CV-8TLF Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου 2 ίντσες | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi3"€145.46
CAMPBELL 4030E Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου χωρίς ορείχαλκο 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F400 psi1.5 "€54.64
CAMPBELL 4031E Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 1 ίντσα | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F400 psi1.75 "€76.73
CAMPBELL 4032E Ελατήρια βαλβίδας ελέγχου χωρίς μόλυβδο ορείχαλκος 1-1/4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F400 psi2.25 "€104.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL CV-4TLF Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλής απαγωγής ορείχαλκου 1 ίντσας
€39.17 /μονάδα