CALDWELL FE5-60 Επεκτάσεις πιρουνιού 5 x 60 ίντσες 1750 Lb Pr | AF4UUE 9KZE1

CALDWELL FE5-60 Επεκτάσεις πιρουνιού 5 x 60 ίντσες 1750 Lb Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4UUE Μοντέλο: FE5-60Cross Ref: 9KZE1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€704.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπεκτάσεις πιρούνι
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος επέκτασης60 "
Πλάτος περονοφόρου5"
Χωρητικότητα φορτίου1750 lb
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος πιρούνι40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος επέκτασηςΠλάτος περονοφόρουΧωρητικότητα φορτίουPkg. Ποσ.Τιμή
CALDWELL FE4-60 Επεκτάσεις πιρούνι 6 x 60 ίντσες 1350 Lb Pr | AF3PLJ 8AHG7 FE4-6060 "6"1350 λίβρες2€612.61
CALDWELL FE6-60 Επεκτάσεις πιρούνι 6 x 60 ίντσες 2250 Lb Pr | AF4KBP 8Z497 FE6-6060 "6"2250 λίβρες2€790.14
CALDWELL FE6-72 Επεκτάσεις πιρούνι 6 x 72 ίντσες 1875 Lb Pr | AF4KFW 8ZAD7 FE6-7272 "6"1875 λίβρες2€876.38
RFQ
CALDWELL FE5-72 Επεκτάσεις πιρουνιού 5 x 72 ίντσες 1475 Lb Pr | AF4UYP 9LAL4 FE5-7272 "5"1475 λίβρες2€790.55
RFQ
CALDWELL FE4-72 Επεκτάσεις πιρούνι 4 x 72 ίντσες 1125 Lb Pr | AF4WXD 9NKP7 FE4-7272 "4"1125 λίβρες2€729.54
RFQ
CALDWELL FE6-48 Επεκτάσεις πιρούνι 6 x 48 ίντσες 2800 Lb Pr | AF4YBZ 9PR21 FE6-4848 "6"2800 λίβρες2€777.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL FE5-60 Επεκτάσεις πιρουνιού 5 x 60 ίντσες 1750 Lb Pr
€704.96 /πακέτο