WESCO Αξεσουάρ φορτηγών αλουμινίου Cobra-Lite


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
240060
-Μύτη Prongs-----€137.63
B
220348
-Τροχός---3"Μικροκυτταρική πολυουρεθάνη€152.32
C
220119
-Handle-49 "---€31.87
D
151512
-Handle-49 "---€21.05
E
151510
-Handle-60 "---€47.16
F
52510
-Handle-52 "---€48.88
G
153855
-Φτερά επέκτασης χειρός-----€155.75
H
151523
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--7.5 "14 "-€89.35
I
220287
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--7.625 "14 "-€94.33
J
151533
-Πλάκα μύτης--7.5 "18 "-€127.81
K
220461
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--9"18 "-€101.97
L
54045
-Τροχός---3.5 "Πνευματικός€120.19
M
54231
-Τροχός---3.5 "Πνευματικός€87.71
N
220319
-Τροχός---3.625 "Πνευματικό φαρδύ πέλμα€121.05
O
270275
-Τροχός---2 21 / 128 "Μαξιλάρι μπαλονιού€131.36
P
54223
-Επέκταση πτυσσόμενης μύτηςαλουμίνιο20 "---€187.02
Q
270274
-Τροχός---2 21 / 128 "Μαξιλάρι μπαλονιού€138.06
R
54046
-Τροχός---1.625 "Καουτσούκ Moldon€94.33
S
54048
-Τροχός---1.625 "Καουτσούκ Moldon€98.45
T
220352
-Τροχός---2"Στερεό καουτσούκ€77.83
U
54047
-Τροχός---2.75 "Ημι-Πνευματικός€102.75
V
54230
-Τροχός---2.75 "Στερεό καουτσούκ€103.78
W
54062
-Hand Bar Truck Center Bar-----€42.53
U
279001
-Χρέωση συναρμολόγησης-----€40.46
U
159168
-Πλευρικές λωρίδες-----€25.34
U
159165
-Πλευρικές λωρίδες-----€25.25
X
220083
-Επέκταση πτυσσόμενης μύτηςαλουμίνιο30 "---€193.21
Y
54202
-Επέκταση πτυσσόμενης μύτηςαλουμίνιο20 "---€272.85
Y
54203
-Επέκταση πτυσσόμενης μύτηςαλουμίνιο30 "---€171.56
U
220071
-Handleαλουμίνιο60 "---€73.46
U
220079
-Handleαλουμίνιο52 "---€62.14
Z
220081
-Handleαλουμίνιο60 "---€161.34
A1
154547
-Handle-60 "---€51.80
B1
54213
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€120.70
C1
220351
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€115.38
D1
54237
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€116.06
Z
50144
-Handleαλουμίνιο44 "---€61.17
Z
54207
-Handleαλουμίνιο60 "---€126.37
Z
54209
-Handleαλουμίνιο68 "---€194.41
U
50181
-Handleαλουμίνιο60 "---€63.94
Z
220080
-Handleαλουμίνιο52 "---€121.13
Z
220094
-Handleαλουμίνιο68 "---€260.56
E1
151511
-Handle-52 "---€24.91
F1
52512
-Handle-60.5 "---€67.52
G1
151524
-Handle-60 "---€60.43
H1
153897
-Φτερά επέκτασης χειρός-----€161.68
Z
220347
-Handleαλουμίνιο44 "---€84.19
H
151521
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--7.5 "14 "-€58.07
I1
220285
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--7.625 "18 "-€126.46
I
220286
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--12 "16 "-€157.73
J1
220506
-Χειροκίνητη πλάκα μύτης--12 "16 "-€317.86
B1
54211
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€106.01
C1
220349
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€95.96
K1
54236
-Αξεσουάρ σκάλαςΑτσάλι----€184.36
U
121101
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€12.03
K1
220340
-Αξεσουάρ σκάλαςΑτσάλι----€311.76
D1
220339
-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€142.70
Z
54206
-Handleαλουμίνιο52 "---€92.52
U
50186
-Handleαλουμίνιο52 "---€44.72
U
151527
-Πλάκα μύτης-----€106.26
L1
50222
ΜπλεHandle-49 "---€46.16

Αξεσουάρ φορτηγών αλουμινίου Cobra-Lite

Τα αξεσουάρ χειρός φορτηγών Wesco χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων ανταλλακτικών, καθώς και για την αναβάθμιση των υπαρχόντων εξαρτημάτων για τη βελτίωση της απόδοσης του χειροκίνητου φορτηγού (χειροκίνητα φορτηγά αλουμινίου Cobra-Lite). Οι επεκτάσεις πλάκας μύτης χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν το πλάτος και / ή το βάθος των υπαρχόντων πλακών μύτης του οχήματος και διατίθενται σε μήκη 7.5 - 12 ίντσες. Οι επιλεγμένες επεκτάσεις πλακιδίων μπορούν να διπλωθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται. Για την επέκταση του μήκους ενός χειροκίνητου φορτηγού, η μάρκα προσφέρει επίσης ελαφρές λαβές αλουμινίου σε παραλλαγές μήκους 44 - 68 ιντσών. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις επεκτάσεις και τις λαβές πλακιδίων με άλλα αξεσουάρ, όπως φτερά επέκτασης, τροχούς και πλευρικές λωρίδες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;