Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESCO 151523 Χυτές μύτης μαγνησίου, 14 x 7-1/2 | Μπροστινή πλάκα μαγνησίου AG7HVK M14 (14).

WESCO 151523 Χυτές μύτης μαγνησίου, 14" x 7-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HVK Μοντέλο: 151523Cross Ref: Μ14 (14") μπροστινή πλάκα μαγνησίου

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη πλάκα μύτης
Συνολικό μήκος7.5 "
συνολικό πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)35.56

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240060 Ζευγάρι μύτης | AA9VTE 1GAC9 240060-Μύτη Prongs-----€154.64
WESCO 54223 20 "Cobra-lite πτυσσόμενη μύτη, για πλάκες μύτης T-14 και T-18 | AG7HTY F2F (20") εργοστασιακή εγκατάσταση 54223-Επέκταση πτυσσόμενης μύτηςαλουμίνιο20 "---€187.02
WESCO 54211 Cobra-lite Deluxe Cast Aluminium Stairglide Without Wearstrips | AG7HTZ S2F (ζεύγος χωρίς ταινίες-εργοστάσιο) 54211-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€106.01
WESCO 54213 Cobra-lite Deluxe Cast Aluminum Stairglide With Wearstrips | AG7HUA S3F (ζεύγος με λουρίδα-εργοστάσιο) 54213-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€120.70
WESCO 220349 Cobra-lite Deluxe Cast Aluminum Stair Glide | AG7HUB S2K (ζεύγος χωρίς κιτ ταινίας) 220349-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€95.96
WESCO 220351 Cobra-lite Deluxe Cast Aluminum Stair Glide With Wearstrip | AG7HUC S3K (ζεύγος με κιτ ταινίας) 220351-Αξεσουάρ σκάλαςαλουμίνιο----€115.38
WESCO 54236 Cobra-lite Steel Stair Glide With Wearstrip, For Factory Installed | AG7HUD S4F (ζεύγος με ζώνη φθοράς) 54236-Αξεσουάρ σκάλαςΑτσάλι----€184.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 151523 Χυτές μύτης μαγνησίου, 14" x 7-1/2"
€89.35 /μονάδα