CALDWELL 93W-2-48 Pallet Lifter Wheeled 2t L36 | AE6JED 5TAE7

CALDWELL 93W-2-48 Pallet Lifter Wheeled 2t L36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JED Μοντέλο: 93W-2-48Σταυρός: 5TAE7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,060.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος ανυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση24 "
Ύψος ανοίγματος εγγύησης4-1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2-3 / 4 "
Χωρητικότητα4000 λίβρες
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Χώρος στο ύψος62 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης3 / 4 "
συνολικό πλάτος25 "
Ύψος λαιμού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 203.85
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάστημα πιρούνι (17 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςΤιμή
CALDWELL 93W-1-48 Ανελκυστήρας παλετών τροχοφόρος 1t L36 | AE6JEC 5TAE6 93W-1-482000 λίβρες2"60 "€7,299.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 93W-2-48 Pallet Lifter Wheeled 2t L36
€9,060.80 /μονάδα