CALDWELL 93W-1-48 Ανελκυστήρας παλετών τροχοφόρος 1t L36 | AE6JEC 5TAE6

CALDWELL 93W-1-48 Pallet Lifter Wheeled 1t L36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JEC Μοντέλο: 93W-1-48Σταυρός: 5TAE6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,299.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος ανυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση24 "
Ύψος ανοίγματος εγγύησης3-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2-1 / 2 "
Χωρητικότητα2000 λίβρες
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου2"
Χώρος στο ύψος60 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1 / 2 "
συνολικό πλάτος25 "
Ύψος λαιμού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.85
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάστημα πιρούνι (21 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςΤιμή
CALDWELL 93W-2-48 Pallet Lifter Wheeled 2t L36 | AE6JED 5TAE7 93W-2-484000 λίβρες4"62 "€9,060.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 93W-1-48 Pallet Lifter Wheeled 1t L36
€7,299.50 /μονάδα