CALDWELL 90ACL - 2 Load Lifter Ρυθμιζόμενο 2t L43 | AE6JEB 5TAE5

CALDWELL 90ACL - 2 ρυθμιζόμενο ανυψωτικό φορτίου 2t L43

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JEB Μοντέλο: 90ACL - 2Σταυρός: 5TAE5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,738.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο ανυψωτικό παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση12 "έως 21"
Ύψος ανοίγματος εγγύησης5"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3"
Χωρητικότητα4000 λίβρες
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου43 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Χώρος στο ύψος(σε ελάχιστο λαιμό) 54-7 / 8 "έως 60-11 / 16" (στο μέσο λαιμό) 66-5 / 8 "έως 72-7 / 16" (στο μέγιστο λαιμό) 78-3 / 8 " έως 84-3 / 16 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης7 / 8 "
συνολικό πλάτος36 "
Ύψος λαιμού40-11 / 16 "min, 52-11 / 16" mid, 64-3 / 16 "max

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 253.35
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάστημα πιρούνι (9-1 / 2 "έως 28")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 90ACL - 2 ρυθμιζόμενο ανυψωτικό φορτίου 2t L43
€8,738.81 /μονάδα