CALDWELL 82-10-72 Heavy Duty Coil Hook 10 t Max Coil W 72In | AG6QLV 44N655

CALDWELL 82-10-72 Hook Coil βαρέως τύπου 10 t Max Coil W 72In

Στοιχείο: AG6QLV Μοντέλο: 82-10-72Σταυρός: 44N655
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€21,786.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος πηνίου
Ύψος ανοίγματος εγγύησης9"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης5"
Πλάτος εγγύησης1-3 / 4 "
Χωρητικότητα20,000 λίβρες
Χώρος στο ύψος42.5 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης2"
συνολικό πλάτος4"
Ύψος λαιμού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 862.2
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8431491010

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πλάτος πηνίου (72 ")
    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος πηνίου (12 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΤιμή
CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty Coil Hook 10 t Max Coil W 48In | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 λίβρες41.25 "€13,741.35
CALDWELL 82-5-36 Γάντζος πηνίου βαρέως τύπου 5 t Max Coil W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 λίβρες37.375 "€8,044.72
CALDWELL 82-5-48 Γάντζος πηνίου βαρέως τύπου 5 t Max Coil W 48In | AG6QLN 44N648 82-5-4810,000 λίβρες38 "€9,691.62
CALDWELL 82-5-60 Heavy Duty Coil Hook 5 t Max Coil W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 λίβρες38.5 "€10,681.82
RFQ
CALDWELL 82-7.1 / 2-36 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 λίβρες37.5 "€10,987.95
CALDWELL 82-7.1 / 2-48 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 λίβρες38.25 "€12,410.83
CALDWELL 82-7.1/2-60 Γάντζος βαρέως τύπου 7.5t Max Coil W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 λίβρες39 "€14,293.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 82-10-72 Hook Coil βαρέως τύπου 10 t Max Coil W 72In
€21,786.07 /μονάδα