CALDWELL 82-5-48 Γάντζος πηνίου βαρέως τύπου 5 t Max Coil W 48In | AG6QLN 44N648

CALDWELL 82-5-48 Hook Coil βαρέως τύπου 5 t Max Coil W 48In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QLN Μοντέλο: 82-5-48Σταυρός: 44N648

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,691.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος πηνίου
Ύψος ανοίγματος εγγύησης7"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης4"
Πλάτος εγγύησης1-1 / 4 "
Χωρητικότητα10,000 λίβρες
Χώρος στο ύψος38 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1-1 / 2 "
συνολικό πλάτος4"
Ύψος λαιμού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 285.3
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431491010

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πλάτος πηνίου (48 ")
    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος πηνίου (12 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΤιμή
CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty Coil Hook 10 t Max Coil W 48In | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 λίβρες41.25 "€13,741.35
CALDWELL 82-5-36 Γάντζος πηνίου βαρέως τύπου 5 t Max Coil W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 λίβρες37.375 "€8,044.72
CALDWELL 82-5-60 Heavy Duty Coil Hook 5 t Max Coil W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 λίβρες38.5 "€10,681.82
RFQ
CALDWELL 82-7.1 / 2-36 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 λίβρες37.5 "€10,987.95
CALDWELL 82-7.1 / 2-48 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 λίβρες38.25 "€12,410.83
CALDWELL 82-7.1/2-60 Γάντζος βαρέως τύπου 7.5t Max Coil W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 λίβρες39 "€14,293.74
RFQ
CALDWELL 82-10-60 Heavy Duty Coil Hook 10 t Max Coil W 60In | AG6QLU 44N654 82-10-6020,000 λίβρες41.375 "€16,742.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 82-5-48 Hook Coil βαρέως τύπου 5 t Max Coil W 48In
€9,691.62 /μονάδα