CALDWELL 176-1 / 2 Ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας σκυροδέματος 1100 λίβρες. | AE4XUC 5NVR2

CALDWELL 176-1/2 Ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας σκυροδέματος 1100 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XUC Μοντέλο: 176-1/2Cross Ref: 5NVR2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,678.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάσε σκυρόδεμα
Ύψος ανοίγματος εγγύησης15 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης1-1 / 8 "
Χωρητικότητα1100 λίβρες
Χώρος στο ύψος9 "έως 16-3 / 16"
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης7 / 16 "
συνολικό πλάτος23.75 "
Υλικό μαξιλαριούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος φόρτωσης (3/8 "έως 9-7 / 16")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΥλικό μαξιλαριούΤιμή
CALDWELL 172-1 / 4 Σκυρόδεμα πιάσιμο 550Lb Φορτίο W1-3 / 16 έως 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "πολυουρεθάνης€2,033.86
CALDWELL 172-1 / 2 Συγκόλληση 1100Lb Φορτίο W1-3 / 16 έως 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "πολυουρεθάνης€3,086.32
CALDWELL 173-1 / 4 Σκυρόδεμα πιάσιμο 550Lb Φορτίο W1-3 / 16 έως 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "Ατσάλι€2,109.62
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Load W1-3 / 16 έως 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 λίβρες13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 έως 28 13/16 "Ατσάλι€2,894.12
CALDWELL 173-1 Συγκόλληση 2200Lb Φορτίο W2-3 / 8 έως 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0 173-12200 λίβρες16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 έως 36 5/8 "Ατσάλι€3,658.07
CALDWELL 176-1 / 4 Ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας σκυροδέματος 550 λίβρες. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 λίβρες9 "έως 16-3 / 16"23.75 "πολυουρεθάνης€2,773.46
CALDWELL 172-1 Σκυρόδεμα Tong Non-Marring 2200 lb Cap | AH9UUR 44N682 172-12200 λίβρες16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 έως 36 19/32 "πολυουρεθάνης€4,415.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 176-1/2 Ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας σκυροδέματος 1100 λίβρες.
€2,678.17 /μονάδα