COXREELS Ελαστικοί σωλήνες EZ-EN με ελατήριο


Φίλτρα
Μέγεθος Βάσης: 6 6 x " , Μέγεθος τοποθέτησης: 4 5 x "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EZ-ENH-125
25 πόδια.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,042.36
A
EZ-EN-325
25 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€788.45
A
EZ-ENHL-125
25 πόδια.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€869.97
A
EZ-ENM-425
25 πόδια.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€963.52
A
EZ-ENML-325
25 πόδια.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€841.91
A
EZ-ENL-425
25 πόδια.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€733.66
A
EZ-ENML-425
25 πόδια.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€857.95
A
EZ-ENL-325
25 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€725.65
A
EZ-ENM-325
25 πόδια.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€935.45
A
EZ-EN-425
25 πόδια.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€809.84
A
EZ-ENH-350
50 πόδια.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,320.33
A
EZ-ENML-350
50 πόδια.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,010.29
A
EZ-ENHL-150
50 πόδια.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,018.31
A
EZ-ENL-350
50 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€856.61
A
EZ-ENHL-350
50 πόδια.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,034.35
A
EZ-ENML-450
50 πόδια.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,010.29
A
EZ-ENH-150
50 πόδια.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,361.75
A
EZ-ENM-350
50 πόδια.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,246.83
A
EZ-EN-350
50 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€964.85
A
EZ-ENM-450
50 πόδια.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,292.26
A
EZ-ENL-450
50 πόδια.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€884.67

Ελαστικοί σωλήνες EZ-EN με ελατήριο

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς EZ-EN της Coxreels χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες αυτοκινήτων, βιομηχανικής κατασκευής, κατασκευών, γεωργίας, εξωραϊσμού, συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων. Παρέχουν μια λύση για αποτελεσματική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σωλήνων σε πνευματικά εργαλεία και συστήματα άρδευσης. Αυτά τα καρούλια εύκαμπτου σωλήνα με ελατήριο διαθέτουν χαλύβδινο περίβλημα με επίστρωση πούδρας για την προστασία τους από τη διάβρωση, τη σκόνη, τα συντρίμμια και τους ρύπους. Διαθέτουν μια μονοκόμματη βάση από χάλυβα βαρέως μετρητή 1/4 ιντσών και έναν στύλο στήριξης για βελτιωμένη σταθερότητα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;