CALDWELL 108-1-8 Pipe/bar Tong Fixed 2000lb | AE4XVG 5NVU9

CALDWELL 108-1-8 Pipe/bar Tong Fixed 2000lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4XVG Μοντέλο: 108-1-8Cross Ref: 5NVU9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€985.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Τονγκ
Ύψος ανοίγματος εγγύησης1-3 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης1-5 / 16 "
Χωρητικότητα2000 λίβρες
Χώρος στο ύψος23.5 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1 / 2 "
συνολικό πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάμετρος φορτίου (8")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΕίδοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 108-1/2-5 Pipe/bar Tong Fixed 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 λίβρες15.5 "Σωλήνας Τονγκ1.25 "€847.23
CALDWELL 108-1/2-2/4 Ρυθμιζόμενη λαβίδα σωλήνα/ράβδου 1000lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 λίβρες11-1/4" to 15-1/4"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong2.5 "€1,682.34
CALDWELL 108-1-4/8 Ρυθμιζόμενη λαβίδα σωλήνα/ράβδου 2000lb Διάμετρος 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4 / 82000 λίβρες19-1/4" to 26-1/2"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong5"€1,763.53
CALDWELL 108-1-7/12 Ρυθμιζόμενη λαβή σωλήνα/ράβδου 2000lb Διάμετρος 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7 / 122000 λίβρες26 "έως 35-7 / 8"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong6"€2,059.33
CALDWELL 108-1-10/15 Pipe/bar Pipe Tong Adjustable 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10 / 152000 λίβρες30 "έως 39-3 / 4"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong6"€2,283.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 108-1-8 Pipe/bar Tong Fixed 2000lb
€985.10 /μονάδα