CALDWELL 108-1-7/12 Ρυθμιζόμενη λαβή σωλήνα/ράβδου 2000lb Διάμετρος 7-12 | AE4XVK 5NVX2

CALDWELL 108-1-7/12 Pipe/bar Tong Adjustable 2000lb Diameter 7-12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XVK Μοντέλο: 108-1-7/12Cross Ref: 5NVX2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,059.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο σωλήνα Tong
Ύψος ανοίγματος εγγύησης2-11 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2-1 / 4 "
Χωρητικότητα2000 λίβρες
Χώρος στο ύψος26 "έως 35-7 / 8"
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης7 / 8 "
συνολικό πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάμετρος φορτίου (7" έως 12")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΕίδοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 108-1/2-5 Pipe/bar Tong Fixed 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 λίβρες15.5 "Σωλήνας Τονγκ1.25 "€847.23
CALDWELL 108-1-8 Pipe/bar Tong Fixed 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 λίβρες23.5 "Σωλήνας Τονγκ1.25 "€985.10
CALDWELL 108-1/2-2/4 Ρυθμιζόμενη λαβίδα σωλήνα/ράβδου 1000lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 λίβρες11-1/4" to 15-1/4"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong2.5 "€1,682.34
CALDWELL 108-1-4/8 Ρυθμιζόμενη λαβίδα σωλήνα/ράβδου 2000lb Διάμετρος 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4 / 82000 λίβρες19-1/4" to 26-1/2"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong5"€1,763.53
CALDWELL 108-1-10/15 Pipe/bar Pipe Tong Adjustable 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10 / 152000 λίβρες30 "έως 39-3 / 4"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong6"€2,283.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 108-1-7/12 Pipe/bar Tong Adjustable 2000lb Diameter 7-12
€2,059.33 /μονάδα