Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S60500HC20 Εξαγωνική βίδα καπακιού, διάμετρος 55/64 ιντσών, μήκος 1/2 ίντσας, κεφαλή | AH6YDJ 36LM62

CALBRITE S60500HC20 Εξαγωνική βίδα καπακιού, διάμετρος 55/64 ιντσών, μήκος 1/2 ίντσας, κεφαλή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YDJ Μοντέλο: S60500HC20Cross Ref: 36LM62
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
€29.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 25
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 8 "
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης65,000 psi
Σκληρότητα RockwellB95 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-250 βαθμ. έως 1700 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0608
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΦλάντζα Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΤιμή
CALBRITE S60200HC07 Εξαγωνική βίδα, διάμετρος φλάντζας 1/4 ίντσας. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€1.86
CALBRITE S60200HC10 Εξαγωνική βίδα καπακιού, διάμετρος 1/4 ίντσας, ύψος 5/32 ίντσας X πλάτος 1/2 ίντσας | AH6YCW 36LM50 S60200HC101 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€3.85
CALBRITE S60200HC12 Εξαγωνική βίδα καπακιού, διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 1 ίντσας, κάτω από το κεφάλι | AH6YCX 36LM51 S60200HC121 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.65
CALBRITE S60200HC15 Εξαγωνική βίδα, διάμετρος 1/4 ίντσας, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AH6YCY 36LM52 S60200HC151 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.58
CALBRITE S60200HC20 Εξαγωνική βίδα, 1/4 ίντσας X 1 ίντσας | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€6.35
CALBRITE S60300HC07 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, διάμετρος 5/8 ιντσών, 3/8 ίντσας X 1-1/4 ίντσας | AH6YDA 36LM54 S60300HC073 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€5.83
CALBRITE S60300HC10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, διάμετρος 5/8 ιντσών, διάμετρος φλάντζας 3/8 ιντσών. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€4.62

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60500HC20 Εξαγωνική βίδα καπακιού, διάμετρος 55/64 ιντσών, μήκος 1/2 ίντσας, κεφαλή
€29.22 /μονάδα