Ράβδος με σπείρωμα CALBRITE S60212TR00, ανοξείδωτο ατσάλι 316, 1/4 X 12 Ft. | AH6YDZ 36LM76

CALBRITE S60212TR00 Ράβδος με σπείρωμα, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 1/4 X 12 Ft.

Στοιχείο: AH6YDZ Μοντέλο: S60212TR00Cross Ref: 36LM76
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€125.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΓυαλισμένο
Βαθμός316
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellB95 έως 32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-250 βαθμ. έως 1700 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Αντοχή απόδοσης65,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)375.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60212TR00 Ράβδος με σπείρωμα, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 1/4 X 12 Ft.
€125.61 /μονάδα