Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES EC311 Drop Wire Clip for #12 to #8 Wire | AC2KUT 2KXL1

CADDY INDUSTRIAL SALES EC311 Drop Wire Clip για σύρμα #12 έως #8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2KUT Μοντέλο: EC311Cross Ref: 2KXL1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡίξτε συρμάτινο κλιπ
φινίρισμαΚίτρινο χρώμα
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΚρεμάστρες αγωγών και καλωδίων
Εύρος καλωδίων12 AWG έως 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΜέγεθος νήματοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M Conduit Clip Snap Κλείσιμο 1/2 έως 3/4 In | AC2KMJ 2KWP2 812MΦωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιΚλείσιμο--€1.71
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M4I Conduit Clip Snap Κλείσιμο 1/2 έως 3/4 In | AC2KMK 2KWP3 812M4IΦωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιΚλείσιμο# 14-20-€2.10
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24 Conduit Clip 1/2 έως 3/4 Inch Load 75 Lbs | AC2KMQ 2KWP8 812M24Φωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιHammer On, Snap Close--€6.08
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24SM Conduit Clip 1/2 έως 3/4 Inch Load 25 Lbs | AC2KMR 2KWP9 812M24SMΦωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιHammer On, Snap Close--€4.95
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58 Conduit Clip 1/2 έως 3/4 Inch Load 75 Lbs | AC2KMT 2KWR1 812M58Φωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιHammer On, Snap Close--€6.60
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58SM Conduit Clip 1/2 έως 3/4 Inch Load 25 Lbs | AC2KMU 2KWR2 812M58SMΦωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιHammer On, Snap Close--€5.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M912 Conduit Clip 1/2 έως 3/4 Inch Load 75 Lbs | AC2KMV 2KWR3 812M912Φωσφορικός ψευδάργυροςΚλιπ αγωγού-ΑτσάλιHammer On, Snap Close--€7.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES EC311 Drop Wire Clip για σύρμα #12 έως #8
€4.69 /μονάδα