Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CH HANSON 16005-US Barricade Tape, Red/Black 1000 Feet Length, 3 Inch Size | AF2KWV 6UTC0

CH HANSON 16005-US Barricade Tape, Κόκκινο/Μαύρο μήκος 1000 πόδια, μέγεθος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2KWV Μοντέλο: 16005-ΗΠΑCross Ref: 6UTC0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία Barricade
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μήκος ρόλου1000ft.
Πλάτος ρόλου3"
Πάχος2 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧαρακτήραςΧρώμαΥλικόχίλιαΜήκος ρόλουΠλάτος ρόλουΠάχοςΤιμή
CH HANSON 14090 Barricade Tape, Προσοχή, Κίτρινο, 1000 πόδια, 3 Mil | AB6MGQ 21YH35 14090--ΚίτρινοΠολυαιθυλένιο-1000ft.3"3 χλμ.€30.08
CH HANSON 15142 Barricade Tape Danger Red 1000 Feet Polyethylene | AB6MGR 21YH37 15142--RedΠολυαιθυλένιο-1000ft.3"3 χλμ.€13.56
CH HANSON 16028 Barricade Tape Green Polypropylene 1000 Feet | AB6MGV 21YH63 16028--ΠράσινοΠολυαιθυλένιο-1000ft.6.25 "-€50.14
CH HANSON 16001 Barricade Safety Tape Roll, πλάτος 3 ιντσών, μήκος 1000 πόδια | AC6MZD 35R878 16001--Μαύρο / ΚίτρινοΠολυαιθυλένιο---2 χλμ.€10.77
CH HANSON 16101 Barricade Safety Tape Roll, Προσοχή Wet Paint, 2 Mil, 300 Feet Length | AC6MZE 35R879 161013"-Μαύρο / ΚίτρινοΠολυαιθυλένιο---2 χλμ.€9.83
CH HANSON 16000-US Barricade Tape, Yellow/ Black 1000 Feet Length, 3 Inch Size | AF2KWT 6UTA8 16000-ΗΠΑ--Κίτρινο / ΜαύροΠολυαιθυλένιο-1000ft.3"2 χλμ.€29.72
CH HANSON 16003-US Barricade Tape, Κόκκινο/μαύρο μήκος 1000 πόδια, Μέγεθος 3 ίντσες | AF2KWU 6UTA9 16003-ΗΠΑ--Κόκκινο / ΜαύροΠολυαιθυλένιο-1000ft.3"2 χλμ.€54.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 16005-US Barricade Tape, Κόκκινο/Μαύρο μήκος 1000 πόδια, μέγεθος 3 ίντσες
€49.04 /μονάδα