Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR/3216TD12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 32VAC | BC8MZK

BUSSMANN TR/3216TD12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 32VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8MZK Μοντέλο: TR/3216TD12-R
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
€1.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC32 VAC
Current Rating12A
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα1206 (3216 μετρικό)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Ύψος0.9mm
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος3.2mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.125 μοίρες ντο
Αρ. Σειρά3216TD
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-55 βαθμούς ντο
συσκευασίαΚόψτε την ταινία
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Αντίσταση4.25 mOhms
Τάση (AC)32 VAC
Τάση (DC)32VDC
Πλάτος1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3995

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 3216TD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN TR/3216TD7-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Αργή Φύσημα, 7A, 32VAC, 2500 Πακέτο | BC8DHK TR / 3216TD7-R7A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΑργό χτύπημαΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο6 MOhms€0.97
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD6.3-R Επιφανειακή ασφάλεια, αργή εμφύσηση, 6.3A, 32VAC, 2500 Πακέτο | BC8XWV TR / 3216TD6.3-R6.3A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΑργό χτύπημαΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο6 MOhms€0.97
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD10-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Αργή Φύσημα, 10A, 32VAC, 2500 Πακέτο | BC9MWN TR / 3216TD10-R10A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΑργό χτύπημαΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο4.500 MOhms€1.45
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD8-R Ασφάλεια βάσης επιφανείας, 8A, 32VAC | BC9TXJ TR / 3216TD8-R8A1206 (3216 μετρικό)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειεςΚόψτε την ταινία-€0.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR/3216TD12-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 12A, 32VAC
€1.45 /μονάδα