BUSSMANN TR/3216LV375-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 375mA, 125VAC, 3000 Pack | BC7YMQ

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR/3216LV375-R, Fast Blow, 375mA, 125VAC, 3000 Pack

Είδος: BC7YMQ Μοντέλο: TR/3216LV375-R
€0.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC125 VAC
Current Rating375mA
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα1206 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.9mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος3.2mm
συσκευασίαΚαρούλι
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Τάση (AC)125 VAC
Τάση (DC)125VDC
Πλάτος1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 3216LV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕίδοςσυσκευασίαΤιμή
Ασφάλεια επιφανειακής βάσης BUSSMANN TR/3216LV750-R, 750mA, 125VAC | BC7ZPA TR / 3216LV750-R750mA1206 (3216 μετρικό)ασφάλειεςΚαρούλι€0.78
BUSSMANN TR/3216LV1.25-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 1.25A, 125VAC, 3000 Pack | BC8EDR TR / 3216LV1.25-R1.25A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚαρούλι€0.78
RFQ
BUSSMANN TR/3216LV1-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 1A, 125VAC, 3000 Pack | BC8MRV TR / 3216LV1-R1A1206 Μέγεθος ασφαλειώνΕπιφανειακή ασφάλειαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο€0.78
RFQ
BUSSMANN TR/3216LV250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 250mA | BC8TFP TR / 3216LV250-R250mA1206 (3216 μετρικό)Επιφανειακή ασφάλειαΚόψτε την ταινία€0.78
BUSSMANN TR/3216LV1.5-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 1.5A, 125VAC | BD2TAZ TR / 3216LV1.5-R1.5A1206 (3216 μετρικό)ασφάλειεςΚόψτε την ταινία€0.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR/3216LV375-R, Fast Blow, 375mA, 125VAC, 3000 Pack
€0.78 /μονάδα