Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR/3216FF1.25-R, Fast Blow, 1.25A, 32VAC, 3000 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2TXU Μοντέλο: TR/3216FF1.25-R
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
€0.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC32 VAC
Current Rating1.25A
Εκτίμηση τάσης DC63 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα1206 Μέγεθος ασφαλειών
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.89mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος3.2mm
συσκευασίαΚόψτε ταινία, κύλινδρο ποντικιού, κύλινδρο
Τύπος προϊόντοςΑσφάλειες SMD
Τάση (AC)32 VAC
Τάση (DC)63VDC
Πλάτος1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)2.26
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 3216FF

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστασηCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΕλάχ. Temp λειτουργίας.συσκευασίαΤιμή
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Επιφανειακή Ασφάλεια, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF500-R Επιφανειακή Ασφάλεια, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhms500mA-1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF5-R Ασφάλεια βάσης επιφανείας, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 Pack | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντο-€0.71
BUSSMANN TR/3216FF7-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF2-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορο Φύσημα, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-Ohms2A-1206 (3216 μετρικό)50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF750-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-Ohms750mA-1206 (3216 μετρικό)50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια επιφανειακής βάσης TR/3216FF1.25-R, Fast Blow, 1.25A, 32VAC, 3000 Pack
€0.71 /μονάδα