Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TR/3216FF500-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 500mA, 32VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8EDD Μοντέλο: TR/3216FF500-R

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€0.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Current Rating500mA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα1206 (3216 μετρικό)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος0.89mm
Βαθμολογία διακοπής50A
Μήκος3.2mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.125 μοίρες ντο
Αρ. Σειρά3216FF
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-65 βαθμούς ντο
συσκευασίαΚόψτε την ταινία
Αντίσταση980 mOhms
Τάση (AC)32 VAC
Τάση (DC)63VDC
Πλάτος1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.404

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστασηCurrent RatingΕκτίμηση τάσης DCΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΕλάχ. Temp λειτουργίας.συσκευασίαΤιμή
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Επιφανειακή Ασφάλεια, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF5-R Ασφάλεια βάσης επιφανείας, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF250-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 Pack | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντο-€0.71
RFQ
BUSSMANN TR/3216FF7-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 μετρικό)50Aασφάλειες-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF2-R Επιφανειακή Ασφάλεια, Γρήγορο Φύσημα, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-Ohms2A-1206 (3216 μετρικό)50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF750-R Επιφανειακή ασφάλεια, Fast Blow, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-Ohms750mA-1206 (3216 μετρικό)50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71
BUSSMANN TR/3216FF4-R Ασφάλεια βάσης επιφανείας, Γρήγορη εμφύσηση, 32VAC/32VDC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18 milli-Ohms4A32 VDC1206 (3216 μετρικό)50AΕπιφανειακή ασφάλεια-65 βαθμούς ντοΚόψτε την ταινία€0.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF500-R Ασφάλεια βάσης επιφάνειας, 500mA, 32VAC
€0.71 /μονάδα