Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 70, 100PK | AB8NPQ 26LF29

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη M8 x 1.25 X 70, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NPQ Μοντέλο: M07400.080.0070Cross Ref: 26LF29 / 42GG64
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
€48.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.17.92mm
Ύψος κεφαλιού4.96mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι70mm
Υλικό10.9 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9466
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη M8 x 1.25 X 70, 100PK
€48.68 /πακέτο