Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TPW-250 Specialty Fuse, 250A, 80VDC | BD2AER

BUSSMANN TPW-250 Specialty Fuse, 250A, 80VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2AER Μοντέλο: TPW-250
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
€150.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating250A
Εκτίμηση τάσης DC80 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤηλεδύναμη
Ύψος37.06mm
Στυλ δείκτηΑνοίξτε το συναγερμό ασφαλειών
Βαθμολογία διακοπής100kA
Μήκος63.37mm
Αρ. ΣειράTPW
Στυλ συναρμολόγησηςΜέσω της τρύπας
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΔιπλή ευρυγώνια αποσύνδεση ασφάλεια
Τύπος τερματισμούΑκτινική λεπίδα
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ισχύος τηλεπικοινωνιών
Τάση (DC)80VDC
Πλάτος51.16mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TPW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN TPW-175 Αποσύνδεση διπλής πλάτης, 80VDC, 175A, Τετράγωνη ασφάλεια λεπίδας σώματος | BC8CXW TPW-175Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος175AΑσφάλεια λεπίδας€140.85
BUSSMANN TPW-150 Telecom Power Fuse, 150A, 80VDC, 5 Pack | BD2ZZX TPW-150Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος150AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€140.85
BUSSMANN TPW-200 Telecom Power Fuse, 200A, 80VDC, 5 Pack | BD4JZA TPW-200Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος200AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€140.85
BUSSMANN TPW-225 Specialty Fuse, 225A, 80VDC | BD4UAT TPW-225Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος225Aασφάλειες€144.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TPW-250 Specialty Fuse, 250A, 80VDC
€150.36 /μονάδα