Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TCF25 Fuse 25a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XHJ 2ACA1

BUSSMANN TCF25 Ασφάλεια 25a Class J Tcf 600vac/300vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XHJ Μοντέλο: TCF25Cross Ref: 2ACA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€81.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΣυνδέω
ΤάξηJ
Βάθος1"
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
EAN5027590116961
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps25
Κωδικός κατόχου ασφαλειών2ΑΑΡ2
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC
Μήκος1.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)4.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΠλάτοςΤάξηCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN TCF10 Fuse 10a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102ΑΑΡ2πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF6 Fuse 6a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62ΑΑΡ2πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF60 Fuse 60a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602ΑΑΡ3πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.125 "1"J-€139.36
BUSSMANN TCF70 Fuse 70a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€382.40
BUSSMANN TCF80 Fuse 80a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€465.86
BUSSMANN TCF90 Fuse 90a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€479.90
BUSSMANN TCF100 Fuse 100a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€490.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TCF25 Ασφάλεια 25a Class J Tcf 600vac/300vdc
€81.40 /μονάδα