Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TCF80 Fuse 80a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8

BUSSMANN TCF80 Ασφάλεια 80a Class J Tcf 600vac/300vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WUW Μοντέλο: TCF80Σταυρός: 2AAN8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€465.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΣυνδέω
ΤάξηJ
Βάθος1.25 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps80
Κωδικός κατόχου ασφαλειών2ΑΑΡ1
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC
Μήκος3"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΠλάτοςΤάξηCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN TCF10 Fuse 10a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102ΑΑΡ2πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF6 Fuse 6a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62ΑΑΡ2πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€81.40
BUSSMANN TCF60 Fuse 60a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602ΑΑΡ3πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC2.125 "1"J-€139.36
BUSSMANN TCF70 Fuse 70a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€382.40
BUSSMANN TCF90 Fuse 90a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€479.90
BUSSMANN TCF100 Fuse 100a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002ΑΑΡ1πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC3"1"J-€490.51
BUSSMANN TCF15 Fuse 15a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152ΑΑΡ2πλαστικόςΣυνδέω300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€81.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TCF80 Ασφάλεια 80a Class J Tcf 600vac/300vdc
€465.86 /μονάδα