BUSSMANN TB100-02SP Μπλοκ τερματικού φραγμού, 20 A, 250 V, μήκος 35.56 mm, μαύρο

Είδος: BD3VTF Μοντέλο: TB100-02SP
€2.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΜαύρη
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating20A
Ύψος10.400 mm
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μήκος35.56mm
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςSMD / SMT
Αριθμός θέσεων2 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα9.500 mm
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
ΧαρακτηριστικάΣύρμα για επιβίβαση
Τάση τάσης250V
Πλάτος22.300 mm
Μεγ14 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB100

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TB100-02SP Μπλοκ τερματικού φραγμού, 20 A, 250 V, μήκος 35.56 mm, μαύρο
€2.08 /μονάδα