Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SR-5-125MA-AP Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 125mA | BD2XLQ

BUSSMANN SR-5-125MA-AP Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 125mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2XLQ Μοντέλο: SR-5-125MA-AP
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
€1.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέσω Hole Leaded Fuse
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating125mA
Διάμετρος8.5mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΣουμπίνι
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35Α σε 250 VAC
Μήκος7.6mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράSR-5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
συσκευασίαΠακέτο πυρομαχικών
Αντίσταση1.6 Ohms
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.124

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςσυσκευασίαΑντίστασηΤιμή
BUSSMANN SR-5-500MA-BK Ασφάλεια μολύβδου, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mAΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AασφάλειεςΌγκος242 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-1A-BK Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 1A, 250VAC, 200 Pack | BC7ZAG SR-5-1A-BK1AΑργό χτύπημα35AΑσφάλεια στερέωσης PCBΌγκος85 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK Ασφάλεια με μόλυβδο, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα35AασφάλειεςΌγκος61 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-800MA-BK Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 800mA, 250VAC, 200 Pack | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mAΑργό χτύπημα35AΑσφάλεια στερέωσης PCBΌγκος112 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC/250VAC, 6.3A | π.Χ.8 ΕΒΡΑΙΟΣ SR-5-6.3A-BK6.3AΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΗ 63Μέσω Hole Leaded FuseΌγκος8 milli-Ohms€1.62
BUSSMANN SR-5-160MA-AP Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 160mA, 250VAC, 1000 Pack | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mAΑργό χτύπημα35Α σε 250 VACΑσφάλεια στερέωσης PCBΠακέτο πυρομαχικών1.020 Ohms€1.26
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK Ασφάλεια βάσης PCB, αργή εμφύσηση, 2.5A, 250VAC, 200 Pack | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5AΑργό χτύπημα35AΑσφάλεια στερέωσης PCBΌγκος24 MOhms€1.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SR-5-125MA-AP Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 125mA
€1.26 /μονάδα