Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26901 Χωνευτή πτυσσόμενη λαβή τραβήγματος | AE2DWR 4WRG2

APPROVED VENDOR 26901 Πτυσσόμενη λαβή έλξης χωνευτή στιλβωμένη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2DWR Μοντέλο: 26901Cross Ref: 4WRG2
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
€54.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτή πτυσσόμενη λαβή έλξης
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος διακοπής2-11 / 64 "
Πλάτος αποκοπής5 / 8 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center1-7 / 32 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Συνολικό μήκος1 47 / 64 "
συνολικό πλάτος2 15 / 32 "
Προβολή1 / 8 "
Βίδα μεγέθουςΔεν περιλαμβάνονται
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.1-61 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26700 Χωνευτή πτυσσόμενη λαβή γυαλισμένη | AE2DWP 4WRF9 267002 23 / 64 "2.25 "3 / 32 "€62.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 26901 Πτυσσόμενη λαβή έλξης χωνευτή στιλβωμένη
€54.15 /μονάδα