Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PVM-15 Solar Fuse, Fast Blow, 15A, 600VDC | BD2GUT

BUSSMANN PVM-15 Solar Fuse, Fast Blow, 15A, 600VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2GUT Μοντέλο: PVM-15

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλιακή ασφάλεια
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Διάμετρος10.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG (10.3 x 38.1 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος38.1mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΗλιακή φωτοβολταϊκή ασφάλεια
Τάση (DC)600VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Μήκος πλοίου (cm)96.77

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά PVM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕίδοςΤιμή
BUSSMANN PVM-25 Specialty Fuse, Solar Photovoltaic, Fast Blow, 600VDC, Cartridge Fuse | BC9BMV PVM-25Ασφάλειες κασετών5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Ασφάλεια κασετών€11.91
BUSSMANN PVM-5 Specialty Fuse, Solar Photovoltaic, Fast Blow, 600VDC, Cartridge Fuse | BD2JWJ PVM-5Ασφάλειες κασετών5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Ασφάλεια κασετών€11.91
BUSSMANN PVM-6 Specialty Fuse, Solar Photovoltaic, Fast Blow, 600VDC, Cartridge Fuse | BD2VMF PVM-6Ασφάλειες κασετών5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Ασφάλεια κασετών€11.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PVM-15 Solar Fuse, Fast Blow, 15A, 600VDC
€39.24 /μονάδα