Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN PV-20A10F, 20 A, 1000V DC | AD4CVE 41E449

BUSSMANN Ασφάλεια PV-20A10F, 20 A, 1000V DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CVE Μοντέλο: PV-20A10FΣταυρός: 41E449
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
€73.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης ACΔεν έχει αξιολογηθεί
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία gPV
Τύπος σύνδεσηςBlade End x Blade End
Current Rating20A
Εκτίμηση τάσης DC1000V
Διάμετρος13 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Για χρήση μεCHPV Modular Fuse Holder, HPV-DV Inline Holder
Fps Amps20
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής33kA στα 1000V DC
Μήκος1 1 / 2 "
Αρ. ΣειράBussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS
Πακέτο Ποσότητα10
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
Χρόνος Απόκρισης8 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΓρήγορη ένδειξη
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης1000 VDC
Απώλειες Watt2.1W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1
Μήκος πλοίου (cm)3.8
Πλάτος πλοίου (cm)1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Η ηλιακή ασφάλεια Bussmann PV-20A10F είναι χρήσιμη σε φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα. Αποτρέπει την υπερθέρμανση στους ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Bussmann PV-20A10F ενσωματώνει απόδοση χαμηλής απώλειας Watt για ενεργειακή απόδοση.
  • Έχει άνοδο χαμηλής θερμοκρασίας για ακριβέστερο μέγεθος.
  • Αυτή η κυλινδρική ασφάλεια έχει ονομαστική διακοπή 50 kA.
  • Έχει χρονική σταθερά 1 - 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει ένα κεραμικό σώμα για να μονώνει τα κοντινά εξαρτήματα από ηλεκτρικό ρεύμα λόγω τυχαίας επαφής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Sta-Kon ERG4002 Ratcheting Crimper: Αυτή η ρυθμιζόμενη πτύχωση είναι ιδανική για εγκατάσταση ή ρύθμιση ηλιακής ασφάλειας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της ηλιακής ασφάλειας Bussmann PV-20A10F;

Α. Αυτή η ηλιακή ασφάλεια Bussmann έχει λειτουργική περιοχή θερμοκρασίας από -40 έως 90 βαθμούς Κελσίου.

Ε. Πού βρίσκεται μια ηλιακή ασφάλεια σε ένα σύστημα;

Α. Οι ηλιακές ασφάλειες τοποθετούνται συνήθως κοντά στον συλλέκτη ή στις γραμμές υγρών, όπου μπορούν να παρακολουθούν στενά τη θερμοκρασία και να ανταποκρίνονται γρήγορα στην υπερβολική θέρμανση.

Ερ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ηλιακή ασφάλεια σε συνδυασμό με άλλα μέτρα ασφαλείας;

Α. Οι ηλιακές ασφάλειες μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ασφάλειας, βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης και αισθητήρων θερμοκρασίας. Ο συνδυασμός αυτών των μέτρων ενισχύει την αξιοπιστία του συστήματος και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
Ασφάλεια BUSSMANN PV-10A10F, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm€67.03
Ασφάλεια BUSSMANN PV-12A10F, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm€60.07
Ασφάλεια BUSSMANN PV-15A10F, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm€76.69
Ασφάλεια BUSSMANN PV-8A10F, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm€66.06
Ασφάλεια BUSSMANN PV-1A10F, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm€66.06
Ασφάλεια BUSSMANN PV-2A10F, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm€63.08
Ασφάλεια BUSSMANN PV-3A10F, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm€63.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια PV-20A10F, 20 A, 1000V DC
€73.84 /μονάδα