Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN PV-2A10F, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443

BUSSMANN Ασφάλεια PV-2A10F, 2 A, 1000V DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CVA Μοντέλο: PV-2A10FΣταυρός: 41E443
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
€69.43 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηgPV / UL PV
Διάμετρος10.3mm
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps2
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής33 kA DC
Μήκος38mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης1000 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΤύπος σώματοςΤάξηCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
Ασφάλεια BUSSMANN PV-10A10F, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm€74.96
Ασφάλεια BUSSMANN PV-12A10F, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm€63.88
Ασφάλεια BUSSMANN PV-15A10F, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm€80.29
Ασφάλεια BUSSMANN PV-8A10F, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm833 kA DC38mm€71.66
Ασφάλεια BUSSMANN PV-1A10F, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm€71.66
Ασφάλεια BUSSMANN PV-3A10F, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm€69.43
Ασφάλεια BUSSMANN PV-4A10F, 4 A, 1000V DC | AD4CVC 41E446 PV-4A10FΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςgPV / UL PV-10.3mm433 kA DC38mm€70.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια PV-2A10F, 2 A, 1000V DC
€69.43 /μονάδα