BUSSMANN PCC-3/4-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC, 750mA | BC8VJW

BUSSMANN PCC-3/4-R Through Hole Leaded Fuse, Ειδική ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 250VAC, 750mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8VJW Μοντέλο: PCC-3/4-R

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέσω Hole Leaded Fuse
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating750mA
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαPC-Tron
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος2.41mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος7.62mm
Αρ. ΣειράPCC
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)250 VAC
Πλάτος7.37mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN PCC-1-R Through Hole Leaded Fuse, Specialty Fuse Mount PCB, Fast Blow, 250VAC | BC8QBC PCC-1-R1AΜέσω Hole Leaded Fuse€5.73
BUSSMANN PCC-2-1/2-R Ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, 5 Pack | BD2BMD PCC-2-1 / 2-R2.5AΑσφάλεια στερέωσης PCB€5.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PCC-3/4-R Through Hole Leaded Fuse, Ειδική ασφάλεια βάσης PCB, Fast Blow, 250VAC, 750mA
€5.73 /μονάδα