Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN OPM-1038RSWC 30 A | AD7ADG 4CX78

BUSSMANN OPM-1038RSWC Θήκη ασφαλειών 30 Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ADG Μοντέλο: OPM-1038RSWCΣταυρός: 4CX78
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
€785.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΝαι και απομακρυσμένο
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑγγίξτε Safe με αποσύνδεση
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνW
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΚατηγορία CC
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος3.75 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Μήκος3.61 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίουαπό 18 έως 8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈνδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΕκτίμηση τάσης DCΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΤιμή
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN OPM-1038R 30 A | AD7ADD 4CX75 OPM-1038RΝαι600 VDCΑγγίξτε Ασφαλή€476.39
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN OPM-1038RC 30 A | AD7ADE 4CX76 OPM-1038RCΝαι και απομακρυσμένο600 VDCΑγγίξτε Ασφαλή€1,268.57
BUSSMANN OPM-1038RSW Θήκη ασφαλειών 30 A | AD7ADF 4CX77 OPM-1038RSWΝαι300 VDCΑγγίξτε Safe με αποσύνδεση€637.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN OPM-1038RSWC Θήκη ασφαλειών 30 Α
€785.72 /μονάδα