Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN NON-2 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 2a Class K5 Non 250vac | AE7YZC 6C164

BUSSMANN NON-2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2a Class K5 Non 250vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7YZC Μοντέλο: NON-2Κωδ. Σταυρού: 6C164
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
€11.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηK5
Διάμετρος9 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz ΟΤ
Fps Amps2
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής50kA στα 250VAC, 50kA στα 125VDC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΜη ανανεώσιμο
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.42
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.42
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN ΜΗ-1-1 / 2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 1-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 ΜΗ-1-1 / 29 / 16 "1.52"€10.49
BUSSMANN NON-1/2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 1/2 / Classk5 Non 250vac AA9HYK 1DH26 ΜΗ-1/29 / 16 "1/22"€12.31
BUSSMANN NON-1/8 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 1/8α Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 ΜΗ-1/89 / 16 "1/82"€8.27
BUSSMANN ΜΗ-2-1 / 2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYR 1DH33 ΜΗ-2-1 / 29 / 16 "2.52"€12.31
BUSSMANN Ασφάλεια χαμηλής τάσης 3 / 4a Classk3 Non 4vac | AA5HYT 250DH9 ΜΗ-3/49 / 16 "3/42"€7.65
BUSSMANN ΜΗ-6-1 / 4 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 6-1 / 4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 ΜΗ-6-1 / 49 / 16 "6.252"€11.34
BUSSMANN NON-1 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 1a Class K5 Non 250vac | AE2GMG 4XF85 ΜΗ-19 / 16 "12"€8.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NON-2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2a Class K5 Non 250vac
€11.68 /μονάδα