Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDQ-6-1 / 4 Ασφάλεια 6-1 / 4a Mdq 250vac - Πακέτο 5 | AA9DQR 1CM91

BUSSMANN MDQ-6-1/4 Fuse 6-1/4a Mdq 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DQR Μοντέλο: MDQ-6-1/4Σταυρός: 1CM91
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
€39.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GDL
Fps Amps6.25
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200Α σε 250 VAC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDQ-1 Fuse 1a Mdq 250vac - Πακέτο 5 | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135Α σε 250 VAC250 VAC5€55.56
BUSSMANN MDQ-1-1 / 2 Ασφάλεια 1-1 / 2a Mdq 250vac - Πακέτο 5 | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100Α σε 250 VAC250 VAC5€38.89
BUSSMANN MDQ-1/2 Fuse 1 / 2a Mdq 250vac - Πακέτο 5 | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235Α σε 250 VAC250 VAC5€54.69
BUSSMANN MDQ-1/4 Fuse 1 / 4a Mdq 250vac - Πακέτο 5 | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435Α σε 250 VAC250 VAC5€55.56
BUSSMANN MDQ-1/8 Fuse 1 / 8a Mdq 250vac - Πακέτο 5 | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835Α σε 250 VAC250 VAC5€76.48
BUSSMANN MDQ-10 Fuse 10a Mdq 32vac - Πακέτο 5 | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101kA στα 32 VAC32 VAC5€47.68
BUSSMANN MDQ-12 Fuse 12a Mdq 32vac - Πακέτο 5 | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121kA στα 32 VAC32 VAC5€47.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDQ-6-1/4 Fuse 6-1/4a Mdq 250vac - Πακέτο 5
€39.86 /πακέτο