PARKER Σωλήνες από πολυπροπυλένιο, Μαύρο / Λευκό, 100 Ft ανά συσκευασία


Φίλτρα
Ελάχ. Θερμοκρασία λειτουργίας: -18 βαθμούς Γ , Υλικό σωλήνα: Πολυπροπυλένιο
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PPB-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€0.92
RFQ
A
ΡΡ-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€3.63
RFQ
A
ΡΡ-21-1000
350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
RFQ
A
PPB-53-0500
350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
RFQ

Σωλήνες από πολυπροπυλένιο, Μαύρο / Λευκό, 100 Ft ανά συσκευασία

Οι σωλήνες Parker PP και PPB Series μεταφέρουν ζεστά υγρά και αέρια σε τρόφιμα / ποτά, χειρισμό τροφίμων και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από υλικό πολυπροπυλενίου, συμβατοί με ζεστό νερό και φυτικά έλαια και είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί σε χημικές ουσίες / οξέα, σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200 βαθμούς F) και σε πιέσεις εργασίας (έως 350 psi), παρέχοντας έτσι αντοχή στο σπάσιμο του στρες ο σωλήνας. Είναι συμβατά με το FDA (PP-white tube) και το πρότυπο NSF 51 (PPB-black tube). Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σωλήνων πολυπροπυλενίου, που διατίθενται σε ελάχιστες ακτίνες κάμψης 1, 1/2 και 1-1/4 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;