Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN MDM-2, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 2A, Κυλινδρική | BD2RFB

BUSSMANN MDM-2 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 2A, Cylindrical

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2RFB Μοντέλο: MDM-2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating2A
Διάμετρος0.28 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα7.14 31.75 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Μήκος1.25 "
Αρ. ΣειράΓτΚ
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN MDM-12, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, Κυλινδρική | BC8XUX MDM-1212A€7.75
BUSSMANN MDM-10 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 10A, Κυλινδρική | BD2FYQ MDM-1010A€8.23
BUSSMANN MDM-1-6/10 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 1.6A, Κυλινδρική | BD3DKP MDM-1-6 / 101.6A€9.89
BUSSMANN MDM-20 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 20A, Cylindrical | BD3TVQ MDM-2020A€7.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDM-2 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 2A, Cylindrical
€9.89 /μονάδα