Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN MDM-12, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, Κυλινδρική | BC8XUX

BUSSMANN MDM-12 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, Κυλινδρική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8XUX Μοντέλο: MDM-12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating12A
Διάμετρος0.28 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα7.14 31.75 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Μήκος1.25 "
Αρ. ΣειράΓτΚ
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN MDM-10 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 10A, Κυλινδρική | BD2FYQ MDM-1010A€8.23
Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων BUSSMANN MDM-2, Χρονική καθυστέρηση/Αργό φύσημα, 250VAC, 2A, Κυλινδρική | BD2RFB MDM-22A€9.89
BUSSMANN MDM-1-6/10 Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, χρονοκαθυστέρηση/αργή φύσημα, 250VAC, 1.6A, Κυλινδρική | BD3DKP MDM-1-6 / 101.6A€9.89
BUSSMANN MDM-20 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 20A, Cylindrical | BD3TVQ MDM-2020A€7.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDM-12 Cartridge Glass Fuse, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, Κυλινδρική
€7.75 /μονάδα