Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDL-V-6/10-R Κεραμική ασφάλεια, αργή εμφύσηση, 600mA, 250VAC | BC8NNB

BUSSMANN Κεραμική ασφάλεια MDL-V-6/10-R, αργή ροή, 600 mA, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8NNB Μοντέλο: MDL-V-6/10-R
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
€5.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΚυλινδρικός μόλυβδος
Current Rating600mA
Διάμετρος6.76mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Μήκος32.82mm
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση σκάφους
Τύπος τερματισμούΑξονικός
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)16.13
Μήκος πλοίου (cm)80.65
Πλάτος πλοίου (cm)16.13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑντίστασηΤύπος τερματισμούPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R Fuse 1-8 / 10a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RΑσφάλεια ηλεκτρική100Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€26.09
BUSSMANN MDL-1/100 Fuse 1 / 100a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Ασφάλεια ηλεκτρική35Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€75.99
Ασφάλεια φυσιγγίου BUSSMANN MDL-10-R, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RΑσφάλεια κασετών1kA στα 32 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€33.02
BUSSMANN MDL-12-R Fuse 12a Mdl 32vac - Πακέτο 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RΑσφάλεια ηλεκτρική1kA στα 32 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€37.17
BUSSMANN MDL-15-R Fuse 15a Mdl 32vac - Πακέτο 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RΑσφάλεια ηλεκτρική1kA στα 32 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€28.72
BUSSMANN MDL-15/100 Fuse 15 / 100a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Ασφάλεια ηλεκτρική35Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€56.36
BUSSMANN MDL-175/1000-R Fuse 175 / 1000a Mdl 250vac - Πακέτο 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RΑσφάλεια ηλεκτρική35Α σε 250 VAC-Κυλινδρικές1.25 "---5€56.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Κεραμική ασφάλεια MDL-V-6/10-R, αργή ροή, 600 mA, 250 VAC
€5.40 /μονάδα