Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDA-8-R Fuse 8a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DNV 1CM18

BUSSMANN MDA-8-R Fuse 8a Mda 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DNV Μοντέλο: MDA-8-RΣταυρός: 1CM18
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
€6.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεMersen GSA
Fps Amps8
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΔιάμετροςFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDA-1-R Fuse 1a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Fuse 1-1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Fuse 1-1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Fuse 1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Fuse 1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Fuse 10a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Fuse 12a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDA-8-R Fuse 8a Mda 250vac - Πακέτο 5
€6.08 /πακέτο