Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3M662 Hvac Motor 1/40 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AXN

DAYTON 3M662 Hvac Motor 1/40 Hp 1550 Rpm 115v 3.3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2AXN Μοντέλο: 3M662
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
€96.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο1
HP1/40
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΚουμπί κολάρου
Μοντέλο τοποθέτησης2-7/8
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2"
Τοποθεσία Stud2 / ΒΕ
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-7 / 8 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8501106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΤιμή
Μοτέρ DAYTON 3M001 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BΜπάλα4.4 "4.5 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€126.42
Μοτέρ DAYTON 3M083 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BΜανίκι3.3 "3.375 "Σκιασμένος πόλοςOpen Air-OverΔιαμέρισμαΑπευθείας Dr Fan / Blower€163.41
Μοτέρ DAYTON 3M290 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BΜπάλα4.4 "4.25 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€142.42
Μοτέρ DAYTON 3M291 Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BΜανίκι4.4 "4.75 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€162.76
Μοτέρ DAYTON 3M292 Hvac 1/8 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BΜανίκι4.4 "5.5 "Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€171.36
Μοτέρ DAYTON 3M363 Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BΜανίκι4.4 "4.75 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€168.47
Μοτέρ DAYTON 3M364 Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BΜανίκι4.4 "5.375 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€214.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3M662 Hvac Motor 1/40 Hp 1550 Rpm 115v 3.3
€96.13 /μονάδα