Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDA-3/4 Ceramic Fuse, Time-Delay, 750mA Βαθμολογία ρεύματος, 250V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8RLX Μοντέλο: MDA-3/4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating750 mA
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AB 6.3 mm x 32 mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπήςΗ 35
Μήκος31.75mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
Αντίσταση855.5 mOhms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

    • Η ασφάλεια κασετών Bussmann MDA-3/4 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία βραχυκυκλώματος και υπερέντασης σε κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα μετρητών και κέντρα φορτίου
    • Κατασκευή κεραμικών σωλήνων με επικάλυψη από ορείχαλκο από ορείχαλκο για την επίτευξη καλής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ της ασφάλειας και του ηλεκτρικού αγωγού
    • Ο μηχανισμός χρονοκαθυστέρησης αποφεύγει ανεπιθύμητα ανοίγματα ασφαλειών που προκαλούνται από υπερτάσεις ισχύος και παρέχει γρήγορες ταχύτητες απόκρισης
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΔιάμετροςFps AmpsPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN MDA-1-R Fuse 1a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Fuse 1-1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Fuse 1-1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Fuse 1 / 2a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Fuse 1 / 4a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Fuse 10a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Fuse 12a Mda 250vac - Πακέτο 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RΑσφάλεια ηλεκτρικήΚυλινδρικές-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDA-3/4 Ceramic Fuse, Time-Delay, 750mA Βαθμολογία ρεύματος, 250V
€10.56 /μονάδα