Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KTS-R-600 Ασφάλεια Rk1 Kts-r 600a 600vac | AA9QTT 1EP19

BUSSMANN KTS-R-600 Ασφάλεια Rk1 Kts-r 600a 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QTT Μοντέλο: KTS-R-600Cross Ref: 1EP19
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
€1,300.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηRK1
Διάμετρος2.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A6K-R
Fps Amps600
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος13.375 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KTS-R-25 Fuse Rk1 Kts-r 25a 600vac Μελαμίνη | AA9FLU 1CX05 ΚΤΣ-Ρ-25Κυλινδρικές9 / 16 "252"€61.60
BUSSMANN KTS-R-45 Fuse Rk1 Kts-r 45a 600vac Μελαμίνη | AA9FLV 1CX11 ΚΤΣ-Ρ-45Κυλινδρικές1 1 / 16 "455.5 "€133.13
BUSSMANN KTS-R-50 Fuse Rk1 Kts-r 50a 600vac Μελαμίνη | AA9FLW 1CX13 ΚΤΣ-Ρ-50Κυλινδρικές13 / 16 "503"€133.13
BUSSMANN KTS-R-60 Fuse Rk1 Kts-r 60a 600vac Μελαμίνη | AA9FLX 1CX15 ΚΤΣ-Ρ-60Κυλινδρικές13 / 16 "605.5 "€129.57
BUSSMANN KTS-R-70 Fuse Rk1 Kts-r 70a 600vac Μελαμίνη | AA9FLY 1CX16 ΚΤΣ-Ρ-70Λεπίδα1"707.875 "€277.95
BUSSMANN KTS-R-100 Ασφάλεια Rk1 Kts-r 100a 600vac | AA9PVX 1EL23 ΚΤΣ-Ρ-100Λεπίδα1 1 / 16 "1005.875 "€283.28
BUSSMANN KTS-R-125 Ασφάλεια Rk1 Kts-r 125a 600vac | AA9PVY 1EL25 ΚΤΣ-Ρ-125Λεπίδα1 9 / 16 "1257.125 "€581.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTS-R-600 Ασφάλεια Rk1 Kts-r 600a 600vac
€1,300.03 /μονάδα