Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KTK-R-2/10 Fuse 2 / 10a Class Cc Ktk-r 600vac | AE8QME 6F191

BUSSMANN KTK-R-2/10 Ασφάλεια 2/10a Κατηγορία CC Ktk-r 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QME Μοντέλο: KTK-R-2/10Σταυρός: 6F191

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€39.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηCC
Διάμετρος13 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Fps Amps2/10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηCurrent RatingΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KTK-R-4/10 Ασφάλεια 4 / 10α Κατηγορία Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 ΚΤΚ-Ρ-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA στα 600 VAC1.5 "€39.19
BUSSMANN KTK-R-7 Ασφάλεια 7a Class Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 ΚΤΚ-Ρ-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA στα 600 VAC1.5 "€38.42
BUSSMANN KTK-R-6/10 Ασφάλεια 6 / 10α Κατηγορία Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 ΚΤΚ-Ρ-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA στα 600 VAC1.5 "€39.19
Ασφάλεια BUSSMANN KTK-R-1/2, 0.5 A, Μη ενδεικτική, Τυπική, 600 V | AE2FHU 4XC17 ΚΤΚ-Ρ-1/2Κατηγορία CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA στα 600V AC1 1 / 2 "€43.05
BUSSMANN KTK-R-3/4 Fuse 3 / 4a Class Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 ΚΤΚ-Ρ-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA στα 600 VAC1.5 "€44.84
Ασφάλεια BUSSMANN KTK-R-1, 1 A, Non-Indicating, Standard, 600 V | AE2FHW 4XC19 ΚΤΚ-Ρ-1Κατηγορία CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA στα 600V AC1 1 / 2 "€40.75
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Μη Ενδεικτική, Τυπική, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Κατηγορία CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA στα 600V AC1 1 / 2 "€40.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTK-R-2/10 Ασφάλεια 2/10a Κατηγορία CC Ktk-r 600vac
€39.19 /μονάδα