Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Fuse, 15A, 600VAC, Non-Indicating, Σωλήνας μελαμίνης | AE2FJN 4XC43

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Ασφάλεια, 15A, 600VAC, Μη ενδεικτική, Σωλήνας μελαμίνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2FJN Μοντέλο: KTK-15Σταυρός: 4XC43
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
€12.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΝάνος
Διάμετρος13 / 32 "
EAN5027590063494
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATM, Littelfuse KLK
Fps Amps15
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 600 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ασφάλεια ταχείας δράσης Bussmann KTK-15 σχεδιασμένη για να παρέχει προστασία βραχυκυκλώματος και υπερέντασης σε κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα μετρητών και κέντρα φορτίου
    • Διαθέτει κατασκευή σωλήνων μελαμίνης που εξασφαλίζει καλή διαστατική σταθερότητα και αντοχή στο τόξο
    • Επικαλυμμένα χάλκινα ακραία καλύμματα για τη δημιουργία καλής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ της ασφάλειας και του ηλεκτρικού αγωγού
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, CSA, CE και RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN KTK-1-1 / 4 Ασφάλεια 1-1 / 4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25€12.87
BUSSMANN KTK-2-1 / 2 Fuse 2-1 / 2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5€14.06
BUSSMANN KTK-3-1 / 2 Fuse 3-1 / 2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5€12.73
BUSSMANN KTK-3/10 Fuse 3 / 10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 ΚΤΚ-3/103/10€15.32
BUSSMANN KTK-35 Fuse 35a Nondicating Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535€37.77
BUSSMANN KTK-4/10 Fuse 4 / 10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 ΚΤΚ-4/104/10€13.15
BUSSMANN KTK-40 Fuse 40a Nondicating Midget Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040€38.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON Ασφάλεια, 15A, 600VAC, Μη ενδεικτική, Σωλήνας μελαμίνης
€12.31 /μονάδα