Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια βιομηχανικής ισχύος BUSSMANN JJN-60V, Class T, 60A, 300VAC | BD3CQN

BUSSMANN JJN-60V Industrial Power Fuse, Class T, 60A, 300VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3CQN Μοντέλο: JJN-60V

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating60A
Διάμετρος0.563 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία Τ
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής20kA
Μήκος0.88 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)300 VAC
Τάση (DC)160VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά JJN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΤιμή
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-30L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, Cartridge Fuse | BC8QBA JJN-30LΑσφάλειες κασετών30A0.406 "€49.67
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-40L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, Cartridge Fuse | BC8YEG JJN-40LΑσφάλειες κασετών40A0.563 "€46.62
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-40LS Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, Cartridge Fuse | BC9PUX JJN-40LSΑσφάλειες κασετών40A0.563 "€45.28
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-35L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, Cartridge Fuse | BC9WJG JJN-35LΑσφάλειες κασετών35A0.563 "€48.38
BUSSMANN JJN-60L Industrial Power Fuse, Class T, 60A, 300VAC, 10 Pack | BD3JLQ JJN-60LΦυσίγγιο60A0.563 "€43.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JJN-60V Industrial Power Fuse, Class T, 60A, 300VAC
€62.18 /μονάδα