Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN JJN-30L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, Cartridge Fuse | BC8QBA

BUSSMANN Ασφάλεια JJN-30L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, Cartridge Fuse

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8QBA Μοντέλο: JJN-30L
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
€49.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating30A
Διάμετρος0.406 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία Τ
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής20kA
Μήκος0.88 "
Αρ. ΣειράJJN
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)300 VAC
Τάση (DC)160VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά JJN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΤιμή
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-40L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, Cartridge Fuse | BC8YEG JJN-40LΑσφάλειες κασετών40A0.563 "€46.62
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-40LS Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, Cartridge Fuse | BC9PUX JJN-40LSΑσφάλειες κασετών40A0.563 "€45.28
Ασφάλεια BUSSMANN JJN-35L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, Cartridge Fuse | BC9WJG JJN-35LΑσφάλειες κασετών35A0.563 "€48.38
Ασφάλεια βιομηχανικής ισχύος BUSSMANN JJN-60V, Class T, 60A, 300VAC | BD3CQN JJN-60VΦυσίγγιο60A0.563 "€62.18
BUSSMANN JJN-60L Industrial Power Fuse, Class T, 60A, 300VAC, 10 Pack | BD3JLQ JJN-60LΦυσίγγιο60A0.563 "€43.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια JJN-30L Class T, Industrial, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, Cartridge Fuse
€49.67 /μονάδα