Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HM60030-1SR Ασφάλεια μπλοκ Phil-Slot Βίδα 1.2 ίντσας Πλάτος 1-πόλου | AH9MZK 40LH28

BUSSMANN HM60030-1SR Μπλοκ ασφαλειών Phil-Slot Βίδα 1.2 ίντσας πλάτος 1-πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MZK Μοντέλο: HM60030-1SRCross Ref: 40LH28

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Για χρήσηNOS
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Κατηγορία Fuse ULH
Ύψος2.3 "
Μήκος7"
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα μπουλονιών / DIN
Αριθμός Πολωνών1
Λειτουργικά Amps0 έως 30Α
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια μπλοκ
Πλάτος1.2 "
Μέγεθος καλωδίου18 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ασφαλειών: Βιομηχανικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΤιμή
BUSSMANN HM25100-3CR Ασφάλεια μπλοκ 70 έως 100 Amps 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VACαπό 70 έως 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€207.94
BUSSMANN HM25200-3CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VACαπό 110 έως 2007"3.8 "8"200250€669.60
BUSSMANN HM25400-3CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,457.43
BUSSMANN HM25600-3CR Μπλοκ ασφαλειών 450 έως 600 Amps 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VACαπό 450 έως 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€3,931.95
BUSSMANN HM60100-3CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VACαπό 70 έως 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€216.79
BUSSMANN HM60200-3CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VACαπό 110 έως 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€928.37
BUSSMANN HM60400-3CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VACαπό 225 έως 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€2,680.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HM60030-1SR Μπλοκ ασφαλειών Phil-Slot Βίδα 1.2 ίντσας πλάτος 1-πόλος
€58.71 /μονάδα