Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θήκη ασφαλειών BUSSMANN HFA-R, 20 A, 250 V | AA9HFW 1DD10

BUSSMANN Θήκη ασφάλειας HFA-R, 20 A, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HFW Μοντέλο: HFA-RΣταυρός: 1DD10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένη θήκη ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Εύρος έντασηςαπό 0 έως 20
Ενισχυτές AC20
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Υλικό σώματοςΦαινολική
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Εκτίμηση τάσης DC125 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑδιάβροχος
Ασφάλεια Dia.0.25 "
Μήκος ασφάλειας1.25 "
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULΗ, Κ
Ύψος0.25 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3.22 "
Μέγιστη. Amps20
Μέγ. Τάση250
Στυλ συναρμολόγησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος0.25 "
Μέγεθος καλωδίουαπό 16 έως 12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕκτίμηση τάσης DCΜέγεθος καλωδίουΤιμή
Βάση ασφαλειών BUSSMANN HFA-HH-R, Γρήγορη σύνδεση 1/4 ίντσας, 20 A, 250 V | BC8PLZ HFA-HH-R---€41.56
RFQ
Βάση ασφαλειών BUSSMANN HFA-HH, Γρήγορη σύνδεση 1/4 ίντσας, 20 A, 250 V | BC9PZV HFA-HH---€51.37
RFQ
Θήκη ασφαλειών BUSSMANN HFA, 20 A, 250 V | BD4AKY HFA250V ACΔεν έχει αξιολογηθεί# 16 έως # 12€46.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Θήκη ασφάλειας HFA-R, 20 A, 250 V
€111.34 /μονάδα